Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Izzó ledes 5W E14 foglalat gyertya 470lm 4000K SN081041 - 60628

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 5W E14 foglalat gyertya 470lm 4000K SN081041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999097606286

Sonepar cikkszám

SN081041

Gyártói cikkszám

60628

Gyártói típuskód

LED Candle 5W 470lm 4000K E14 160° G3

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W E14 foglalat gyertya 470lm 4000K