INESA - Izzó ledes 5W E14 foglalat kisgömb 470lm 4000K SN081043 - 60637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999097606378
Sonepar cikkszám
SN081043
Gyártói cikkszám
60637
Gyártói típuskód
LED Ball 5W 470lm 4000K E14 160° G3
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W E14 foglalat kisgömb 470lm 4000K