Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

INESA - Izzó ledes 5W GU10 foglalat PAR16 3000K 380lm SN076953 - 60305

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 5W GU10 foglalat PAR16 3000K 380lm SN076953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999097605685

Sonepar cikkszám

SN076953

Gyártói cikkszám

60305

Gyártói típuskód

60305

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W GU10 foglalat PAR16 3000K 380lm