INESA - Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 600lm 2700K opál szabályozható SN075133 - 60386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075133
Gyártói cikkszám
60386
Gyártói típuskód
60386
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 600lm 2700K opál szabályozható