Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 630lm 2700K átlátszó SN075118 - 60376

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 630lm 2700K átlátszó SN075118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075118

Gyártói cikkszám

60376

Gyártói típuskód

60376

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 630lm 2700K átlátszó