INESA - Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 630lm 2700K opál SN075121 - 60378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075121
Gyártói cikkszám
60378
Gyártói típuskód
60378
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 630lm 2700K opál