INESA - Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 630lm 4000K opál SN075123 - 60379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075123
Gyártói cikkszám
60379
Gyártói típuskód
60379
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 630lm 4000K opál