Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

INESA - Izzó ledes 6W GU10 foglalat 450lm 3000K 105° SN081044 - 60571

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 6W GU10 foglalat  450lm 3000K 105° SN081044

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999097605715

Sonepar cikkszám

SN081044

Gyártói cikkszám

60571

Gyártói típuskód

LED Spot 6W 450lm 3000K 105° GU10 G3

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W GU10 foglalat 450lm 3000K 105°