INESA - Izzó ledes 6W GU10 foglalat PAR16 450lm 3000K 105° SN068132 - 60307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068132
Gyártói cikkszám
60307
Gyártói típuskód
LED Spot 6W 450lm 3000K 105° GU10 G2
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W GU10 foglalat PAR16 450lm 3000K 105°