Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

INESA - Izzó ledes 6W GU10 foglalat PAR16 450lm 3000K SN082886 - 60580

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 6W GU10 foglalat PAR16 450lm 3000K SN082886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999097605807

Sonepar cikkszám

SN082886

Gyártói cikkszám

60580

Gyártói típuskód

LED Spot 6W 450lm 3000K 38° GU10 G3

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W GU10 foglalat PAR16 450lm 3000K