INESA - Izzó ledes 7,5W E27 foglalat normál alak 680lm 3000K SN068116 - 60601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068116
Gyártói cikkszám
60601
Gyártói típuskód
LED A60 7,5W 680lm 3000K E27 180° G3
Lámpateljesítmény:
7.5-7.5 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7,5W E27 foglalat normál alak 680lm 3000K