INESA - Izzó ledes 7,5W E27 foglalat normál alak 680lm 4000K SN079283 - 60602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999097606026
Sonepar cikkszám
SN079283
Gyártói cikkszám
60602
Gyártói típuskód
60602
Lámpateljesítmény:
7.5-7.5 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7,5W E27 foglalat normál alak 680lm 4000K