INESA - Izzó ledes 7W E27fogalalat 800lm 2700K gömb alak átlátszó SN087162 - 60766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087162
Gyártói cikkszám
60766
Gyártói típuskód
Filament Globe G95 7W 800lm
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W E27fogalalat 800lm 2700K gömb alak átlátszó