INESA - Izzó ledes 7W GU10 foglalat PAR16 550lm 3000K 105° Dim SN095241 - 60479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095241
Gyártói cikkszám
60479
Gyártói típuskód
60479
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Izzó ledes 7W GU10 foglalat PAR16 550lm 3000K 105° Dim