Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

INESA - Izzó ledes 7W GU5,3 foglalat 480lm 4000K 38° MR16 SN080572 - 60599

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 7W GU5,3 foglalat 480lm 4000K 38° MR16 SN080572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080572

Gyártói cikkszám

60599

Gyártói típuskód

IE-MR16-7-480-4000K-38-G3

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Foglalat:

GU5,3

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W GU5,3 foglalat 480lm 4000K 38° MR16