Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Izzó ledes 7W MR16 foglalat 405lm 3000K SN079763 - 60592

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 7W MR16 foglalat 405lm 3000K SN079763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999097605920

Sonepar cikkszám

SN079763

Gyártói cikkszám

60592

Gyártói típuskód

60592

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W MR16 foglalat 405lm 3000K