Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

INESA - Izzó ledes 8W 2700K 680lm G24d foglalat G2 SN077589 - 60404

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 8W 2700K 680lm G24d foglalat G2 SN077589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Foglalat - G24d

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999097604046

Sonepar cikkszám

SN077589

Gyártói cikkszám

60404

Gyártói típuskód

G24D 8W 680Lm 2700K G2

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Foglalat:

G24d

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W 2700K 680lm G24d foglalat G2