Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 770lm 2700K átlátszó szabályozható SN075137 - 60388

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 770lm 2700K átlátszó szabályozható SN075137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075137

Gyártói cikkszám

60388

Gyártói típuskód

60388

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 770lm 2700K átlátszó szabályozható