INESA - Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 770lm 2700K opál szabályozható SN075143 - 60390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075143
Gyártói cikkszám
60390
Gyártói típuskód
60390
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 770lm 2700K opál szabályozható