INESA - Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 770lm 4000K opál szabályozható SN075144 - 60391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075144
Gyártói cikkszám
60391
Gyártói típuskód
60391
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 770lm 4000K opál szabályozható