INESA - Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 810lm 2700K átlátszó SN075125 - 60380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075125
Gyártói cikkszám
60380
Gyártói típuskód
60380
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 810lm 2700K átlátszó