INESA - Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 810lm 2700K opál SN075129 - 60382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999097603827
Sonepar cikkszám
SN075129
Gyártói cikkszám
60382
Gyártói típuskód
60382
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 810lm 2700K opál