INESA - Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 810lm 4000K opál SN075130 - 60383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075130
Gyártói cikkszám
60383
Gyártói típuskód
60383
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 810lm 4000K opál