INESA - Izzó ledes 9,5W E27 foglalat normál alak 680lm 4000K SN095782 - 60284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 9.5-9.5 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095782
Gyártói cikkszám
60284
Gyártói típuskód
LED A60 9,5W 680lm 4000K E27 180° G2
Lámpateljesítmény:
9.5-9.5 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Izzó ledes 9,5W E27 foglalat normál alak 680lm 4000K