INESA - Izzó ledes 9W E27 foglalat 806lm 6500K normál alak A60 SN090674 - 60606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 9-9 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090674
Gyártói cikkszám
60606
Gyártói típuskód
LED A60 9W 806lm 6500K E27 180° G3
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Izzó ledes 9W E27 foglalat 806lm 6500K normál alak A60