INESA - Izzó ledes 9W E27 foglalat normál alak 806lm 3000K SN068120 - 60604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 9-9 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068120
Gyártói cikkszám
60604
Gyártói típuskód
LED A60 9W 806lm 3000K E27 180° G3
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9W E27 foglalat normál alak 806lm 3000K