INESA - Izzó ledes 9W E27 foglalat normál alak 806lm 4000K SN068122 - 60605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 9-9 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068122
Gyártói cikkszám
60605
Gyártói típuskód
LED A60 9W 806lm 4000K E27 180° G3
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9W E27 foglalat normál alak 806lm 4000K