INESA - Kiemelő keret 300x1200 SN073791 - 60654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Szélesség - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999097606545
Sonepar cikkszám
SN073791
Gyártói cikkszám
60654
Gyártói típuskód
60654
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
1200 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Kiemelő keret 300x1200