Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - LED-es fénycső 26x1200mm 22W 5000K 2310lm SN096982 - 60261

MásolásMásolás
INESA - LED-es fénycső 26x1200mm 22W 5000K 2310lm SN096982

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 22-22 W

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096982

Gyártói cikkszám

60261

Gyártói típuskód

LEDTube 22W 120cm 2310lm 5000K CCG

Lámpateljesítmény:

22-22 W

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Hosszúság:

1200 mm

LED-es fénycső 26x1200mm 22W 5000K 2310lm