Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - LED-es fénycső 26x600mm 10W 4000K 1000lm SN067851 - 60254

MásolásMásolás
INESA - LED-es fénycső 26x600mm 10W 4000K 1000lm SN067851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999097602547

Sonepar cikkszám

SN067851

Gyártói cikkszám

60254

Gyártói típuskód

T8 10W 60cm LED Tube 4000K CCG

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

600 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x600mm 10W 4000K 1000lm