Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - LED-es fénycső T8 22W 120cm LED Tube 4000K SN076075 - 60260

MásolásMásolás
INESA - LED-es fénycső T8 22W 120cm LED Tube 4000K SN076075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 22-22 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999097602608

Sonepar cikkszám

SN076075

Gyártói cikkszám

60260

Gyártói típuskód

T8 22W 120cm LED Tube 4000K CCG

Lámpateljesítmény:

22-22 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső T8 22W 120cm LED Tube 4000K