INESA - LED fényforrás 4W/12V GU10 4000K 105° 280lm SN081801 - 60566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081801
Gyártói cikkszám
60566
Gyártói típuskód
LED Spot 4W 280lm 4000K 105° GU10 G3
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 4W/12V GU10 4000K 105° 280lm