INESA - LED fényforrás 5W/230V E14 6500K kisgömb 160° 470lm SN081802 - 60638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081802
Gyártói cikkszám
60638
Gyártói típuskód
LED Ball 5W 470lm 6500K E14 160° G3
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 5W/12V e14 4000K kisgömb 160° 470lm