Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - LED Panel 45W 4000K 3600lm INESA 600x600mm SN053445 - 60332

MásolásMásolás
INESA - LED Panel 45W 4000K 3600lm INESA 600x600mm SN053445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 3600 lm

  • Lámpateljesítmény - 45-45 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053445

Gyártói cikkszám

60332

Gyártói típuskód

IE-PANEL-60x-45-3600-4000K-G2

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

3600 lm

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED Panel 45W 4000K 3600lm INESA 600x600mm