Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Mélysugárzó 20W LED-es fehér 4000K 1650lm 120° SN067869 - IE60200

MásolásMásolás
INESA - Mélysugárzó 20W LED-es fehér 4000K 1650lm 120° SN067869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1650 lm

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067869

Gyártói cikkszám

IE60200

Gyártói típuskód

MQ603 20W 120° Downlight 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1650 lm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó 20W LED-es fehér 4000K 1650lm 120°