Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Menny LED-es lpt 12W 780lm 3000K fehér SN090490 - 60544

MásolásMásolás
INESA - Menny LED-es lpt 12W 780lm 3000K fehér SN090490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 780 lm

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090490

Gyártói cikkszám

60544

Gyártói típuskód

60544

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

780 lm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Lámpatestek - Menny LED-es lpt 12W 780lm 3000K fehér