INESA - Menny LED-es lpt 15W 1000lm 4000K fehér SN068135 - 60371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 1000 lm
Névleges feszültség - 15-15 V
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068135
Gyártói cikkszám
60371
Gyártói típuskód
CLR ceiling light 15W 1000lm 4000K 120° G2
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
1000 lm
Névleges feszültség:
15-15 V
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 15W 1000lm 4000K fehér