Intermos - Menny LED lpt 13,6W 1500lm 4000K opál burás IP54 + INV SN071446 - HUSK LED 1500lm/840 +inv
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071446
Gyártói cikkszám
HUSK LED 1500lm/840 +inv
Gyártói típuskód
HUSK LED 1500lm/840 13,6w+INV
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Intermos ; Menny LED lpt 13,6W 1500lm 4000K opál burás IP54 + INV