Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

IsoLED - LED profil alu 10x10mm 2m felületre szerelhető SN138542 - 113630

MásolásMásolás
IsoLED - LED profil alu 10x10mm 2m felületre szerelhető SN138542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - tűzvédelmi kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138542

Gyártói cikkszám

113630

Gyártói típuskód

SURF8 eloxált alumínium, H:200 cm

Névleges áram:

10 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kioldási karakterisztika:

B

Kapcsolt nulla:

Nem

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

tűzvédelmi kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

78 mm

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

LED profil alu 10x10mm 2m felületre szerelhető