IsoLED - LED profil végzáró alu SURF8-hoz SN138545 - 113631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 13 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - B
Kapcsolt nulla - Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - tűzvédelmi kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138545
Gyártói cikkszám
113631
Gyártói típuskód
Végzáró SURF8
Névleges áram:
13 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
B
Kapcsolt nulla:
Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
78 mm
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC