Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

IsoLED - Süllyesztett LED spot 8W 2700K 72° SN122832 - 112049

MásolásMásolás
IsoLED - Süllyesztett LED spot 8W 2700K 72° SN122832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122832

Gyártói cikkszám

112049

Gyártói típuskód

Isoled LED SÜLLYESZTETT SZPOTLÁMPA

Süllyesztett LED spot 8W 2700K 72°