Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

IVELA - Áramsín 3fázisú 1000mm fehér GT13433 - 7501.10.31

MásolásMásolás
IVELA - Áramsín 3fázisú 1000mm fehér GT13433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13433

Gyártói cikkszám

7501.10.31

Gyártói típuskód

7501.10.31

Névleges feszültség:

230-230 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fehér

Hosszúság:

1000 mm

Alak:

négyszögletű

Magasság:

34 mm

Szélesség:

42 mm

Anyag:

alumínium

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Áramsín 3fázisú 1000mm fehér