IVELA - Áramsín 3fázisú 2000mm fehér GT13434 - 7501.20.31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230-230 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13434
Gyártói cikkszám
7501.20.31
Gyártói típuskód
7501.20.31
Névleges feszültség:
230-230 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Alak:
négyszögletű
Magasság:
34 mm
Szélesség:
42 mm
Anyag:
alumínium
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Áramsín 3fázisú 2000mm fehér