Jacob GmbH - Tömszelence M40 / M25x1,5 fém szűkítő GT41111 - M40M25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41111
Gyártói cikkszám
M40M25
Gyártói típuskód
M40M20
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Jacob GmbH ; Tömszelence M40 / M25x1,5 fém szűkítő