Jacob GmbH - Tömszelence M40x1,5 fém körmös anya GT41107 - 50.240MPOT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - fém
Menet emelkedése - 1.5 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41107
Gyártói cikkszám
50.240MPOT
Gyártói típuskód
50.240MPOT
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
fém
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M40x1,5 fém körmös anya