Jangar - Dugalj 6-os kapcsolós vezeték nélküli fehér IP20 GT71638 - JG-98
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71638
Gyártói cikkszám
JG-98
Gyártói típuskód
JG-98
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Fedéllel:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
0 m
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
6
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Sonepar ; Dugalj 6-os kapcsolós vezeték nélküli fehér