Jangar - Elosztó 3-as 3x2p+F vezeték nélküli fehér JG-1093 IP20 SY006042 - JG-1093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006042
Gyártói cikkszám
JG-1093
Gyártói típuskód
JG-1093
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Fedéllel:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Tápvezeték hossza:
0 m
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Elosztó 3-as 3x2p+F vezeték nélküli fehér JG-1093 IP20