Jangar - Elosztó 4-es 4x2p+F vezeték nélküli fehér JG-1094 IP20 SY006044 - JG-1094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006044
Gyártói cikkszám
JG-1094
Gyártói típuskód
JG-1094
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Fedéllel:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Tápvezeték hossza:
0 m
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Elosztó 4-es 4x2p+F vezeték nélküli fehér JG-1094 IP20