Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Jangar - Ipari csatlakozó doboz (JG+TP) 180x145x85mm - 4x(2P+F) SN119544 - JG-3-4220

MásolásMásolás
Jangar - Ipari csatlakozó doboz   (JG+TP) 180x145x85mm - 4x(2P+F) SN119544

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119544

Gyártói cikkszám

JG-3-4220

Gyártói típuskód

JG-3-4220

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Hibaáram-típus:

egyéb

Kismegszakítók száma:

0

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

145 mm

Szélesség:

180 mm

Mélység:

85 mm

Ipari csatlakozó doboz (JG+TP) 180x145x85mm - 4x(2P+F)