Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Jangar - Szerelt ipari doboz (JG+TP) 231x182x85mm - 6x(2P+F) SN157120 - JG-4-6220

MásolásMásolás
Jangar - Szerelt ipari doboz (JG+TP) 231x182x85mm - 6x(2P+F) SN157120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157120

Gyártói cikkszám

JG-4-6220

Gyártói típuskód

JG-4-6220

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Hibaáram-típus:

egyéb

Kismegszakítók száma:

0

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

182 mm

Szélesség:

231 mm

Mélység:

85 mm

Szerelt ipari doboz (JG+TP) 231x182x85mm - 6x(2P+F)